曜日別特売
RCSTMHS01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436618

RCSTMHS01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436618
RCSTMHS01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436618
RCSTMHS01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436618
RCSTMHS01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436618
RCSTMHS01BK カールコードストラップ ラスタバナナ 73436618

カールコードストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73436618
品番
RCSTMHS01BK
販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
¥900

本製品はスマートフォンの置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。
しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
スマートフォンケース用ストラップシートを採用しており、ストラップホールがないスマートフォンケースに簡単にストラップを取り付けられます。

セット内容
スマートフォン用コイルストラップ(ミニタイプ)×1
厚さ(mm)
挟める生地:約0.5~4.5
耐荷重(g)
500
コイル長(mm)
通常:約15(最大コイル長約:70
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする