TM-147-1V-BK ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋 1個 TM-147-1V-BK 73437135

ネジ用抜け止めワッシャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73437135 品番TM-147-1V-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9
販売価格(税別)
8
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
TM-147-V-BKシリーズは、ランナーを再利用し廃棄物削減に配慮した生産を行っています。※性能に差異は出ません。

用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 適合機種M3 材質合成樹脂 タイプ抜け止めワッシャー・座金 難燃性UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする