メイン画像

1-00405-001 モリスワールドコレクション 炭消臭衣類収納 ニーズ 73437345 1-00405-001 モリスワールドコレクション 炭消臭衣類収納 ニーズ 73437345 1-00405-001 モリスワールドコレクション 炭消臭衣類収納 ニーズ 73437345 1-00405-001 モリスワールドコレクション 炭消臭衣類収納 ニーズ 73437345 1-00405-001 モリスワールドコレクション 炭消臭衣類収納 ニーズ 73437345

モリスワールドコレクション 炭消臭衣類収納

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73437345 品番1-00405-001
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「いちご泥棒」は、19世紀にデザインされた、インディゴ抜染により赤や黄色といった藍色以外の糸を取り入れたテキスタイル。日常を華やかに彩るウィリアム・モリスの「いちご泥棒」柄で、たくさんの衣類を収納。ケース内を3列に分けてスッキリ収納できる間仕切り付き、天面と底面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟み消臭対策もばっちり。
前面部は中身が見えるクリアな窓付きで、収納衣類が一目瞭然。押し入れやクローゼット上段でも分かりやすく保管できます。

材質生地・バイアス:ポリエステル・ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポリエチレン樹脂 質量(g)200 備考洗濯不可 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×70×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする