メイン画像

モリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73437361 品番1-00406-001
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「いちご泥棒」は、19世紀にデザインされた、インディゴ抜染により赤や黄色といった藍色以外の糸を取り入れたテキスタイル。日常を華やかに彩るウィリアム・モリスの「いちご泥棒」柄で、かさばる帽子の型崩れを防ぎながらスッキリ収納。天面と底面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟み消臭対策もばっちり。
前面部は中身が見えるクリアな窓付きで、収納した帽子の確認もばっちりです。

材質生地・バイアス:ポリエステル・ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポリエチレン樹脂 質量(g)75 備考洗濯不可 直径×高さ(cm)使用時:Φ35×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする