メイン画像

1-00392-002 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437415 1-00392-002 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437415 1-00392-002 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437415 1-00392-002 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437415 1-00392-002 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437415 1-00392-002 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437415

骨格診断士 スタイルアップスパッツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 タイプストレート:体に厚さがあり肉付きがよく丸みが出やすい体型 注文コード73437415 品番1-00392-002
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

自分の骨格タイプに合わせて選べるから、それぞれの体型の悩みにアプローチ。骨格診断士が作ったスタイルアップスパッツです。ストレート・ウェーブ・ナチュラル、3つの骨格タイプ別に、骨格にあわせた強弱着圧で気になる凹凸をピンポイントで引き締め、スッキリしたボディラインを作ります。

材質ナイロン90%・ポリウレタン10% サイズL-LL 質量(g)60 備考洗濯可(ネット) タイプストレート:体に厚さがあり肉付きがよく丸みが出やすい体型 ウエスト(cm)69〜85 ヒップ(cm)92〜106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする