メイン画像

1-00392-003 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437431 1-00392-003 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437431 1-00392-003 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437431 1-00392-003 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437431 1-00392-003 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437431 1-00392-003 骨格診断士 スタイルアップスパッツ ニーズ 73437431

骨格診断士 スタイルアップスパッツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 タイプウェーブ:腰の位置が少し低く、下半身にボリュームが出やすい体型 注文コード73437431 品番1-00392-003
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

自分の骨格タイプに合わせて選べるから、それぞれの体型の悩みにアプローチ。骨格診断士が作ったスタイルアップスパッツです。ストレート・ウェーブ・ナチュラル、3つの骨格タイプ別に、骨格にあわせた強弱着圧で気になる凹凸をピンポイントで引き締め、スッキリしたボディラインを作ります。

材質ナイロン90%・ポリウレタン10% 質量(g)60 備考洗濯可(ネット) タイプウェーブ:腰の位置が少し低く、下半身にボリュームが出やすい体型 ウエスト(cm)64〜77 ヒップ(cm)87〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする