曜日別特売
BK2518L シェル形針状ころ軸受 BK NTN(エヌティーエヌ) 73445514

シェル形針状ころ軸受 BK

(2件のレビュー)
取扱い終了
内接円径Fw(Φmm)25
幅(mm)18
内容量1個注文コード73445514品番BK2518L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
内接円径Fw(Φmm)25幅(mm)18シールド形状片シールド形軌道輪形状針状ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73445435
2019-06-29
用途: リフト
自動車・二輪車・自転車関連業

写真と違う物がきました。写真では、貫通タイプに見えるので購入しましたが、片側がシールドタイプで使えません。

2が参考にしています
対象商品 : 73445453
2018-03-10
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

今回納期に間に合わないためにキャンセルしました。
非常に残念です。
約束期日までに納入できるように在庫管理を徹底して欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする