組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード73445815 品番Pro-X V2 Gaming Chair (Grey) JP組立済モデル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

組立済みモデル。Pro-X V2シリーズをベースとし、張地に国産高耐久PUレザーを採用したモデル

許容荷重(kg)150 幅(cm)【アームレスト】58.5〜72.5 背もたれ95cm 高さ(cm)【椅子】127〜134 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)54.5 座面高(cm)32〜39 座面厚さ(cm)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,600 / 税込 ¥14,960
北海道地方数量1につき ¥16,500 / 税込 ¥18,150
沖縄地方数量1につき ¥27,400 / 税込 ¥30,140
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする