エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの キーボード
エレコムの ワイヤレスキーボード
ワイヤレスキーボード 静音 テンキー付き 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73446400
品番
TK-QT11FDMABK
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzフルキーボードです。
用途
数字入力に便利なテンキー付きキーボードです。データ入力や集計などさまざまな作業を効率化できます。
キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。
Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。
※防水設計ではありません。
メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などをワンタッチで実行できる独立した11種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。
機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。
パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。
スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。
※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。
電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。
単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。