アップルウォッチ カバー SE 第3世代 / 第2世代 [ 44mm ] バンパー 衝撃緩和 ケース ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73446488 品番AW-25DFCZEROBK
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

端末を不意の衝撃や傷、汚れから守る。強じんなポリカーボネート素材としなやかで弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材によるデュアルストラクチャー(2重構造)を採用した、Apple Watch用ZEROSHOCKバンパーケースです。

用途
端末を不意の衝撃や傷、汚れから守る。強じんなポリカーボネート素材としなやかで弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材によるデュアルストラクチャー(2重構造)を採用した、Apple Watch用ZEROSHOCKケースです。
フレーム部を凸形状にすることで画面への不意の接触を防ぎ、柔軟なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材の本体部が衝撃を緩和します。
側面の操作部を保護し、快適な操作性を保ちながら端末を守ります。
サイドボタンは別パーツを使うことで操作性を保ちつつ保護しています。
ケースからバンドの下をくぐるように伸びているセンサーガードは、端末の重要なセンサーを保護するための形状になっています。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする