NKX20T2 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ) 73448752

スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)20
外径D(Φmm)30
外径D1(Φmm)35
内容量1個注文コード73448752品番NKX20T2
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
幅C(mm)30外径D(Φmm)30外径D1(Φmm)35内接円径Fw(Φmm)20内径dw(Φmm)20軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08902582
2019-08-07
用途: ボールスクリューの垂直使いのモーター側固定端軸受けとして。
その他業種

ボールスクリューを垂直に使うのですが、製品のボールスクリューが固定支持が無いためふらついていました。固定端側の幅が24mmしか無く、通常のアンギュラベアリングのスペースが取れないため、NKXと通常のスラスト玉軸受けを組み合わせて使用しています。位置決め精度を上げることが目的です。正しい使い方ではないと思いますが、苦肉の策です。現在実験段階でベアリング部の測定値では満足しています。

対象商品 : 08902731
2019-07-04
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社コジマエンジニアリングサービス業

メーカーに部品在庫無く、モノタロウにて入手できて予定通り修理完了し
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする