NTN(エヌティーエヌ)
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内接円径Fw(Φmm)
35
10
12
15
17
25
40
45
50
60
外径D(Φmm)
47
19
21
24
26
37
52
58
62
72
外径D1(Φmm)
52
24
26
28
30
42
60
65
70
85
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73448795
品番
NKX35T2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
内接円径Fw(Φmm)
35
内径dw(Φmm)
35
外径D(Φmm)
47
外径D1(Φmm)
52
外径D2(Φmm)
53
幅C(mm)
30
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
針状ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方