曜日別特売
R-BRF1008 ベアリー R-BRF NTN(エヌティーエヌ) 73454377

ベアリー R-BRF

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)14
長さL(mm)8
内容量1個注文コード73454377品番R-BRF1008
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)14長さL(mm)8寸法t(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73454386
2023-07-07
用途: 自作機械の部品に

細かい品番指定で1個から購入できるのは助かります。
メーカーカタログから仕様は確認済でしたが、当方が購入した品は黒色の樹脂製でした。メーカー品ですので機能的にも全く問題ありません。

2020-03-21
用途: 軸の摩擦発生部分
教育・研究機関

写真の色は赤に近い色でしたが、届いたものは黒色のものでした。性能は同じかどうかわかりませんが、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする