工進
工進の 刈払機
工進の 一般草刈用カッター/チップソー
工進充電式草刈機SBC用 チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73462699
品番
PA-439
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー
用途
交換・補修用として
適合機種
PBC-3650
規格
10インチ
刃長(mm)
255
取扱説明書:
(6.0MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
商品説明動画
KOSHIN_充電式草刈機組み立て動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった