デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)の 樹脂素材
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)の その他樹脂
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)の その他樹脂板・シート
ウッドラックパネル カラー 蛍光グリーン 5mm厚 760×1080 色板 40枚梱包
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73463058
品番
023222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途
クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様
素板
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
760×1080
色
蛍光グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長