NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・内部すきま予圧記号
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(mm)
50
内部すきま予圧記号
C1NA
注文コード
73463127
品番
NN3010KC1NAP4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
軸穴種別
テーパ穴
タイプ
内輪つば付
外径(Φmm)
80
内部すきま予圧記号
C1NA
精度等級
P4
内径(mm)
50
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方