KOS0601K オーブントースター コイズミ(小泉成器) 73464293 KOS0601K オーブントースター コイズミ(小泉成器) 73464293 KOS0601K オーブントースター コイズミ(小泉成器) 73464293 KOS0601K オーブントースター コイズミ(小泉成器) 73464293

オーブントースター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73464293 品番KOS0601K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トーストと目玉焼きが同時に調理できるオーブントースターです。約3分で同時調理が可能。手間をかけずにモーニングセットができます。70〜210℃の温度調節ができます。あたため直しから本格調理まで、幅広い料理ができます。目玉焼き用調理トレーはフッ素コーティングを施し、かんたんにお手入れできます。

付属品目玉焼きトレー・ふた・取扱説明書(保証書付き) ブラック 消費電力(W)580 枚数1 本体質量(g)1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下庫内:121×150×95、上庫内:129×160×37 電源コード(m)1 本体寸法(mm)奥行243 本体高さ(mm)278 タイマー15分 本体幅(mm)176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする