曜日別特売
- ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウ 73464354

 

- ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウ 73464354
- ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウ 73464354
モノタロウ

ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード73464354品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。

用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
注意
※本来の用途以外にしようしないでください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: キッチンの排水管清掃
杉山農園農・林・水産業

少し詰まっているような感じだったので(;^ω^)
価格が安く口コミもよさそうなものを探し
たどり着いたこの商品( ´艸`)
ほんの数回ポンピングしただけですっきりしました( ´艸`)
他の方の口コミにもありましたがポンピング中に排水管特有の?!
匂いがしましたが
それでもすっきりできれば問題なし( ´艸`)
良い商品だと思います

2026-03-05
用途: ドレン、洗面台の詰まりの解消
教育・研究機関

洗面台の水の流れが悪く、詰まりかかっていたので購入しました。
見事に詰まりが解消でき、満足しています。
ノズルを交換すれば、エアコンのドレンやトイレの詰まりにも使えるので、また活躍してくれそうです。

2025-07-10
用途: ドレン詰まり対応工具として
医療・福祉・介護関連業

他社製の同型(?)品を使用していましたが、部品を一部紛失して代替として購入。 まだ使用していませんが、構造的にも大丈夫かと…。 金額的にお得感がありますので、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73464354
2025-07-08
用途: クーラードレン掃除
協成テック建設業・工事業

クーラーから水漏れしていたが、付属の細いアタッチメントのおかげでドレン掃除をして水漏れ解消した。

1が参考にしています
2025-06-15
用途: エアコンのドレンホースに

エアコンのドレンホース清掃用に使っています。アタッチメントが3つあってトイレや配水管にも使えるのが良いです。

対象商品 : 73464354
2025-03-05
用途: 水抜き
製造業

吸い取った水がホールドされるとさらに良いと思います。移動させる時に先から少し漏れます。

対象商品 : 73464354
2024-10-10
用途: エアコンドレン詰まり
製造業

ドレン詰まりの際にいつもエアコンメーカーに依頼していたが、
業者の使用する道具は普通に買えることを知り購入。
エアコンドレンもスッキリし、さらに付属のゴムパーツに付け替えてお風呂の排水溝の詰まりまでこなしてしまう一石二鳥なツールで有り難い限りです。

対象商品 : 73464354
2025-01-06
用途: 水抜き
建設業・工事業

吸い込む方で使用しました。しっかり吸い込んでくれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする