適合(鉄筋)D16×D16〜D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
安全装置トリガロック
結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー容量(Ah)5.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
アズワン品番65-1697-26
適合バッテリーJP-L91450A、JP-L91440A(生産終了品)、JP-L91415A(生産終了品) (3機種すべてに使用可)
使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数約5000回(JP-L91450A装着時)、約4000回(JP-L91440A装着時)、約1500回(JP-L91415A装着時)