USBポート付スイングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73467899 品番EL-182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB-Cポート搭載で充電しながら周囲を照らせる首振りLEDライトです。8色の点灯色やグラデーション等、光り方とLED点灯数の組み合わせが自由に出来ます。LEDを4つ搭載したライト部分は120度首振り機構付。明るさの調整やホタルモードの切替が出来ます。エンジンを切って再始動しても前回の設定をメモリーしています。

用途ドライブ用品 幅(mm)23 高さ(mm)19 奥行(mm)33 出力電圧DC5V3A 入力電圧DC5V
注意
※データ転送は出来ません、

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする