画像準備中

マグネットワイヤレス充電ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73467926 品番EC-259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

超強力マグネットによりスマホをワンタッチで着脱出来ます。ワイヤレス充電対応のスマホを最大出力15Wの高速充電が可能です。剛性が高い金属製アームを備えスッキリしたデザインです。スマホの画面を塞がないので画面が見やすくタッチ操作も容易です。取付後も水平方向に360度向きを調整出来ます。付属の金属リングを貼ればMagSafe非対応のスマホに使用出来ます。

用途スマホホルダー
注意
※収納サイズ:重さ250g以下。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする