画像準備中

マグネットワイヤレス充電ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73467935 品番EC-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

超強力マグネットによりスマホをワンタッチで着脱出来るスマホホルダーです。ワイヤレス充電を最大出力15Wの高速充電が可能。ダッシュボードに馴染む薄型ゲル吸盤を採用。回転ロック式なので取付簡単。剛性が高い金属製アームを備えスッキリしたデザインです。スマホの画面を塞がないので画面が見やすくタッチ操作も容易です。取付後も水平方向に360度向きを調整出来ます。付属の金属リングを貼ればMagSafe非対応のスマホに使用出来ます。

用途スマホホルダー 幅(mm)118 高さ(mm)100 奥行(mm)66 出力電圧5W-15W 入力電圧5V2A/9V1.67A/12V1.25A
注意
※収納サイズ:重さ250g以下。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする