webOS Hub搭載27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73467969 品番LCD-GDQ271JAWOS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

輝度:350cd/m2/応答速度:2ms/最大消費電力:140W/
webOS Hubを搭載し、インターネットに接続して動画配信サービスなどを手軽に楽しめる27型エンターテインメントモニターです。最大180Hzの高リフレッシュレートに対応。USB Type-Cによる65W給電に対応しているため、ノートPCを接続してテレワークにも最適。
有線LANもしくは、Wi-Fiを接続することでインターネットに接続できます。PC不要でお馴染みのNetflix、YouTube、Prime Video、Disney+、Hulu、TVer、U-NEXTなど、さまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。
PCとワイヤレスで接続することで、わずらわしい配線も不要になります。モニターの向きや配置を自由に決められるので、さまざまな環境に合わせて最適に設定できます。またAirPlay2またはMiracastを使用して、スマホのコンテンツを表示できます。
WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。

USBポート
USB-A×2:USB 2.0(最大5V/0.9A)
※本ポートはwebOSで使用するためのポートとなります。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、初回設定ガイド、台座、台座ネック、VESAプレート、動作確認用電池(アルカリ)×2本、リモコン ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45 右:45 表面処理【パネル】非光沢 消費電力最大時:140W、通常使用時(オンモード):25.9W、年間消費電力量:82.8kWh、待機時:0.6W 表示方式IPS方式(HFS) 周波数【垂直走査】HDMI:24 〜 144、DisplayPort、USB Type-C:48 〜 180 保証期間3年※ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平)HDMI1:30 〜 223、DisplayPort、USB Type-C:30 〜 258 入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3、ARC/eARC対応)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1、USB Type-C(HDCP 2.3)×1 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 傾斜角度(°)上:23 下:5 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)左:90 右:90 パネルTFT27型ワイド リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]DisplayPort、USB-C:180(最大)、HDMI:144(最大)
注意
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
※液晶パネル上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるもので、故障、不良ではありません。なお、輝点については、ご購入から一定期間内であれば、メーカーにて修理交換を受け付けます。「無輝点保証」からご確認ください。
※本製品には有寿命部品(電源ユニット/ACアダプター、メインボード、電解コンデンサー、液晶パネル/バックライトまたは有機ELパネル等)が含まれています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする