- 一時防錆金ニス 三精塗料工業 73468075

- 一時防錆金ニス 三精塗料工業 73468075
- 一時防錆金ニス 三精塗料工業 73468075

一時防錆金ニス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(3.5kg)注文コード73468075品番-
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラッカー系一時防錆塗料。

用途鉄類、黒皮鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.08MB)
注意
※第2種有機溶剤を含んでいます。
※開封後よく撹拌して下さい。
※湿度の高い時や6℃以下では塗装できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする