曜日別特売
EX-20SH10 クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機 73468985

EX-20SH10 クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機 73468985
EX-20SH10 クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機 73468985

クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台風量(m3/h)(50/60Hz)540/588注文コード73468985品番EX-20SH10
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
質量(kg)2.2材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60運転方式埋込スイッチ絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極定格消費電力(W)(50/60Hz)13/16騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/35風量(m3/h)(50/60Hz)540/588定格電流(A)(50/60Hz)0.135/0.165耐電圧(V/min)AC1000
注意
※ダクト接続はできません。

※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。

※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする