三菱電機
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
1200/1176
注文コード
73469010
品番
EX-30SH10
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
風量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3
材質(本体)
合成樹脂
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
運転方式
埋込スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
風圧式
電動機形式
全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極
定格消費電力(W)(50/60Hz)
32.5/37
騒音値(dB)(50/60Hz)
37.5/37
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
1200/1176
定格電流(A)(50/60Hz)
0.350/0.370
耐電圧(V/min)
AC1000
注意
※ダクト接続はできません。
※
※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。
※
※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。