質量(kg)3.5材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/弱):0.260/0.180、60Hz(強/弱):0.290/0.190定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/弱):26/18、60Hz(強/弱):29/19運転方式引きひも/速調付騒音値(dB)50Hz(強/弱):36/26.5、60Hz(強/弱):35/26.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッタースイッチとの連動式電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)50Hz(強/弱):1050/750、60Hz(強/弱):1002/750耐電圧(V/min)AC1000