※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEC-60BSN キャスター付LEDジューデンライト ハタヤリミテッド 73470568 LEC-60BSN キャスター付LEDジューデンライト ハタヤリミテッド 73470568

キャスター付LEDジューデンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73470568 品番LEC-60BSN
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

充電式でも長く、明るく、安全に点灯!
キャスター付LEDジューデンライトセット。
最長36時間点灯。(Low点灯の場合)
全光束8000Lm。(ターボ点灯の場合)
リン酸鉄リチウムバッテリー。(大容量バッテリー:537.6Wh(12.8V 42000mAh))
発火・爆発が起こりにくい!リン酸鉄リチウムイオン電池。
優れた安全性。
長寿命。
設置時の安定性向上に「アウトリガー」標準装備!(左右2個セット)
照明とバッテリーが搭載できる移動台車仕様。
防塵・防水 IP65。
移動台車に照明とバッテリーが搭載可能!どこでも楽に持ち運べます。
360度全方位を照射できる60WLED照明。
吊り下げフック付。
3段まで段積み収納可能!
充電時間約7.5時間。

注意
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しないでください。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
※バッテリーは空の状態で長期間放置せず、バッテリー残量が半分以上になるまで充電を行ってから保管してください。
※本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
※使用済み電池のリサイクルにご協力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする