閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73470735 品番SG-535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード
ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。
ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。
スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。

用途
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用
付属品
ストラップ
テスト用電池
仕様エネループ・エボルタ使用可能 質量(g)127 スイッチ【オペレーション】ON > OFF 寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3 対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02 使用電池アルカリ単4電池×3本 LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個 色(本体)ブルーシルバー 光度(cd)On: 28893 光束(Lm)350 明るさ(Lm)On: 350 照射距離(m)On: 340 点灯時間(時間)On: 6 IP等級64 落下耐久(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする