閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73470760 品番FLP-2605
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード
ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)
単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。
ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。
スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。

用途
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用
付属品
ストラップ
テスト用電池
仕様エネループ・エボルタ使用可能 質量(g)151 スイッチ【オペレーション】ON > OFF 寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7 対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02 使用電池アルカリ単3電池×2本 LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個 色(本体)ブルーシルバー 光度(cd)On: 32688 光束(Lm)340 明るさ(Lm)On: 340 照射距離(m)On: 361 点灯時間(時間)On: 10 IP等級64 落下耐久(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする