ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用) 充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。 ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。 スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。