Qi2 25W認証 3 in 1 折りたたみワイヤレス充電スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73470891 品番HR-T11BK
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【最大25Wの超急速ワイヤレス充電】
最新のQi2.2準拠チップを搭載し、対応するiPhoneやAndroid端末を最大25Wでワイヤレス急速充電。
MagSafe 最大25W出力に対応。iPhone17なら、30分で約50%まで充電できます。
※25Wでの急速充電はQi2.2対応デバイスのみ対応しています。
【高出力を支える独自の放熱設計】
放熱孔の最適配置により、充電時の熱を効率よく排出。さらに、基板と充電コイルを分離した構造と自動温度保護機能を備え、発熱を最小限に抑えつつ高出力を安定維持します。
スマートフォンのバッテリーにも配慮した安心設計です。
【携帯性に優れた折りたたみ式デザイン】
本体は二つ折り構造で、Apple Watch充電部も背面にすっきり収納可能。
コンパクトに持ち運べるため、出張や外出先でも手軽に使用できます。
【3台同時ワイヤレス充電】
スマートフォン、AirPods、Apple Watchを同時に充電でき、ケーブルのごちゃつきを解消。
デスクやベッドサイド周りをすっきり整理できます。
【0〜65°の 角度調整可能なスタンド】
角度調整に対応し、スマートフォンの縦置き・横置きも自在。
約800gの磁力でデバイスをしっかり固定し、動画視聴、FaceTime、スタンバイ時の時計表示にも最適です。
※ MagSafe非対応のスマートフォンはマグネットで固定できません。
【60W対応充電ケーブル付属】
60W対応のUSB-C to C充電ケーブルを同梱し、本体の急速充電性能を最大限に引き出します。
【国際安全認証対応】
CE、RoHS、FCCなど主要な国際安全認証を取得済みです。

注意
※電源アダプタは付属していません。別途ご用意ください。
※ 9V以上の電源アダプタをご使用ください。
※15V-3A以上の電源アダプタ使用推奨
※ 付属の充電ケーブルで充電してください。
※ お使いの端末が本製品に対応しているか、またQI規格に準拠しているかをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする