ティーエフサービス
ティーエフサービスの 物品棚/収納用品
ティーエフサービスの 軽・中量棚
ティーエフサービスの 軽・中量棚用オプション
スチールラック用 落下防止ネット面ファスナータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73471040
品番
RNM-21
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。
広範囲で収容品の落下を防止!
セット内容
ネット:1枚
材質
ネット:樹脂製(PE) ベルト:樹脂製(PP) 面ファスナー:ナイロン
寸法(mm)
【ネット】1920×700
色
イエローxグレー
取付
2000〜2060mm
支柱外幅(mm)
約120〜210
耐用年数(年)
8〜10