スチールラック用 落下防止ネット面ファスナータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73471049 品番RNM-21BK
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。
広範囲で収容品の落下を防止!

セット内容ネット:1枚 材質ネット:樹脂製(PE) ベルト:樹脂製(PP) 面ファスナー:ナイロン 寸法(mm)【ネット】1920×700 ブラック 取付2000〜2060mm 支柱外幅(mm)約120〜210 耐用年数(年)8〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする