シェルフ5段本体(幅81cm)と連結用ハンガーラック3段(幅81cm)のセット。L字型(コーナー連結)にもI字型(横並び連結)にも連結可能。 コーナー連結時は中央の支柱がなく、モノの出し入れがしやすい。耐荷重はボード1枚あたり50kg、ハンガーバー1本20kg。合計420kgの高耐荷重で大容量収納可能。 ボードはナチュラルとブラウンのリバーシブル仕様。棚の高さは3cm間隔で調節可能。連結セットを組み合わせてさらに3連、4連と接続することも可能。 設置スペースの角を有効活用できる連結セット。