※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレバーホイスト800KG

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73471399 品番ALV-08
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

間口が広く、掛けやすいフック。
軽量&コンパクトで持ち運びに最適。

質量(kg)3.4 揚程(m)1.5 定格荷重(t)0.8 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.0×1 手引力(kg)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする