荷締ベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73471566 品番FS254000WH-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納時にくるくるとまとめたベルトがほどけません。
カラビナ等を取り付け可能なギアループを設置。黒のベルトをバックルに通すことでしっかりと固定することが可能収納も簡単。
使用時もスムーズに作業に使用できる。

用途アウトドアギアやキャンプ道具、自転車や車での荷物の固定、DIY資材の固定など、多用途に活躍。 オレンジ ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4 安全荷重(kg)80 最大荷重(kg)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする