モバイルバッテリー用 難燃ポーチ ガジェットケース 難燃生地で延焼・火・煙に配慮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73472239 品番BMA-MBP01MGY
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

いざというときの備えに!燃えにくい素材のガジェットポーチです。難燃性試験をクリアした生地を二重に使い、すき間をしっかり塞ぐ構造を採用。発火したときの延焼や、火・煙の漏れを抑えます。背面ポケットにはケーブルも収納できて便利。飛行機内への持ち込みや持ち運びに便利なサイズです。

用途
難燃性試験をクリアした生地を表と裏で二重に使い、収納物が発火した場合でも燃えにくい仕様です。
※本製品は難燃性素材を使用していますが、不燃製品ではありません。
入口部分を折って隙間をしっかり塞ぐことで、火や煙が漏れにくい設計になっています。
背面には、ケーブルを収納できるポケットが付いています。
モバイルバッテリーなどのガジェット類が入るサイズで、持ち運びにも便利。飛行機内への持ち込みなどでバッグに入れるときも、すっきり収まります。
※飛行機内ではモバイルバッテリーを座席上の収納棚には入れず、お手元に保管してください。
持ち運び用だけでなく、自宅でのモバイルバッテリーやケーブルの保管ポーチとしても活躍します。
難燃性試験(JIS L 1091 A-2法 区分3)に合格した難燃性生地です。
パイピングにも難燃性素材を使用し、火災リスクを低減します。(難燃性試験 JIS L 1091 A-1法 区分3 合格)
カラビナを付けてバッグに取り付けられるループ付き。収納物が燃えて熱くなった場合でも持ちやすい形状です。
※本製品にカラビナは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする