洗濯機横 隙間ラック マグネット 奥行10cm スリム ちょい置き棚 落下防止 シリコンシール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73472275 品番KAWWSLSMWH
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小物の落下を防いでスッキリ収納!洗濯機横の隙間などデッドスペースを有効活用できる、マグネット式洗濯機横隙間ラックです。折り返し付きで滑り落ちにくく、スマートフォンや眼鏡、アクセサリーなどの一時置きに便利。ゴミ箱やお持ちの収納ケースを置くなど、使い方に合わせてカスタムできます。

用途
10cmの狭い隙間に設置可能なスリム設計で、洗濯機横などデッドスペースになりがちな隙間に設置できます。
隙間を塞ぐことで、物の落下を防ぎます。
折り返し付きで滑り落ちにくく、スマートフォンや眼鏡、アクセサリーなどの一時置きに便利です。
ゴミ箱を浮かせるように設置したり、お持ちの収納ケースを置いたりすることで引き出し風にも使えます。
壁などの傷つきを防止する、シリコンシールが付属しています。
脱衣所など湿度の高い場所でも長く清潔に使えるよう、塗装を重ねた二重塗装を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
付属品シリコンシール×2 材質スチール(粉体塗装)、マグネット、シリコン 質量(kg)0.73 ホワイト 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする