エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ カバー Series 11 / 10 [ 42mm ] 耐衝撃フレーム 指紋防止 飛散防止 TOUGH SLIM LITE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73472415
品番
AW-25BFCTSLBK
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
画面の視認性に優れた高透明なガラスと、しなやかで弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で、端末を傷や汚れから守るApple Watch用TOUGH SLIM LITEフルカバーケースです。
用途
画面の視認性に優れる高透明なガラスと、しなやかで弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で、端末を傷や汚れから守るApple Watch用TOUGH SLIM LITEケースです。
TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使い、側面部を覆うように保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。