アップルウォッチカバー SE 第3世代 / 第2世代 [44mm] 耐衝撃フレーム 指紋防止 飛散防止 TOUGH SLIM LITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73472476 品番AW-25DFCTSLCR
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

画面の視認性に優れた高透明ガラスと、端末本来のデザインを美しく引き立てる透明でしなやかな弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂により、端末を傷や汚れから守るApple Watch用TOUGH SLIM LITEフルカバーケースです。

用途
画面の視認性に優れる高透明ガラスと、端末本来のデザインを美しく引き立てる透明でしなやかな弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂により、端末を傷や汚れから守るApple Watch用TOUGH SLIM LITEケースです。
TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使い、側面部を覆うように保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする