Nintendo Switch 2 ドック用 冷却ファンスタンド 本体発熱対策 無段階風量調節 USB給電 すべり止め付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73472546 品番GM-NS225DC01BK
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

NINTENDO SWITCH(TM) 2 をドックごと冷却し、テレビモード中の機器本体の発熱を抑える冷却ファンスタンドです。スタンドは置きたい場所に合わせて、縦置き、横置き(4段階角度調節)が選べて、テレビ台の棚にもすっきり収まります。

用途
NINTENDO SWITCH(TM) 2 をドックごと冷却し、テレビモード中の機器本体の発熱を抑える冷却ファンスタンドです。
本体底面に設置された送風ファンにより、ドック底面から風を送ることで熱を効率よく排出します。
縦置き、横置き(4段階角度調節)が可能。横置きは、最低高さ約10cmでテレビ台の棚にもすっきり収まります。
※横置きの際は、水平状態では使用できません。必ず角度を付けた状態でご使用ください。
機器本体がズレて動くのを防止する、すべり止めゴムが付いています。
風量を無段階で調節できる風量調節スイッチが付いています。
ドックのUSBポートに接続するだけのUSB電源タイプなので、使用場所を選びません。
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする