座・湯〜マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 73472695 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。
表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。
水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。

用途風呂場・サウナルーム 材質発泡EVA 厚さ(mm)10 寸法(mm)最長部:320 ブラック 質量(g)160 規格防炎認定取得:EO 080110 横(mm)400
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
※この製品をサウナルーム等、高温下で使用する際は、
※ 使用者が出入りの都度持ち運びください。
※ 常時設置しておくと温度の影響を受けて、製品が変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする