ウレタン背抜き手袋20双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20双) 注文コード 73472860 品番 Z-8420
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

大容量の20双パック。
手のひらにウレタン樹脂をコーティングしてあるので滑りにくい。
やわらかな素材でフィット感があるので長時間の作業でも疲れにくい。
手の甲が背抜きタイプなので通気性がよく、快適に作業ができる。
果物・野菜等の収穫や選別、製品の検査・組み立てなど細かな作業に最適。
手袋の網目が細かいので、ホコリ等の侵入を防ぐ。

用途農作業/製品検査・組み立て/エレクトロニクス産業/果樹収穫・選別/ガーデニング 材質樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル ホワイト サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする