パッケージ

1715 現場アスリート タフ&ハード ユニワールド 73472948 1715 現場アスリート タフ&ハード ユニワールド 73472948

現場アスリート タフ&ハード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2足) タイプクルー丈 注文コード73472948 品番1715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

W着圧による疲労軽減、かかとホールド、高通気、幅広設計、ゴム跡がつかない履き口で一日中快適な履き心地。

仕様カカト付5本指 ブラック タイプクルー丈 サイズ(cm)25.0〜27.0 素材綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする