パッケージ
ユニワールド
ユニワールドの シャツ・インナー
ユニワールドの 靴下
現場アスリート タフ&ハード 大寸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2足)
注文コード
73472957
品番
1735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
W着圧による疲労軽減、かかとホールド、高通気、幅広設計、ゴム跡がつかない履き口で一日中快適な履き心地。
仕様
カカト付5本指
色
ブラック
タイプ
クルー丈
サイズ(cm)
27.0〜29.0
素材
綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン