RUGGED ドリンク BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73473131 品番PF468
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダーです。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果があります。
取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着です。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。
キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
350ml缶、500ml、600mlペットボトル対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする