スライドWドリンク GR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73473289 品番PF471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドリンク1本分の純正カップホルダーをドリンク2本分またはドリンク+スマートフォン等に増設できます。
純正カップホルダーに挿し込むだけの簡単取付です。
内装の干渉を防ぐ左右スライド構造付きです。
スマートフォンを収納したまま充電コードが挿せます。
純正カップホルダーにしっかりと取り付けできる3点ストラット構造を採用しています。
スマートフォン収納可能サイズ:幅82mmまで
350ml缶、500ml、600mlペットボトル、500ml紙パック、細缶対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする