TP234 PD30W急速リール充電+TypeC USBチャージャー 槌屋ヤック 73473350 TP234 PD30W急速リール充電+TypeC USBチャージャー 槌屋ヤック 73473350 TP234 PD30W急速リール充電+TypeC USBチャージャー 槌屋ヤック 73473350

PD30W急速リール充電+TypeC USBチャージャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73473350 品番TP234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

急速充電に対応したUSB Type-Cコネクタ・USB Type-Cポート1口・USB Type-Aポート1口を搭載しています。
Type-CコネクタはUSBポートと同時使用でもPD充電ができる2IC搭載仕様です。
接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
ソケットの角度を最大約180°まで変えて使用可能です。
合計最大許容出力電流:約5.4A
コード長:約60cm
PD30W
DC12V
通電モニターランプ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする