音に合わせて光が踊る、内装パーツのすき間に挿し込むチューブ型の間接照明です。
12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。
LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。
明るさ調節機能付きです。
色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。
柔らか素材で曲面でもフレキシブルに取付可能です。
使用LED数(1灯体あたり):24個
灯体サイズ:長さ約310mm・幅約12mm・厚み約6mm
コード長:合計約3.5m